シリコン焼き型(キリン)

シリコン焼き型(キリン) - cottaシリコン焼き型(キリン) - cotta

大人気のキャラクター焼き型シリーズです。
クリームキリンガス袋(商品コード:90226)に入れると、とってもかわいく仕上がります。
この焼き型1枚で18個作れます。
ほかの形の型もございます。※「シリコン焼き型」で検索し、その中からお選びください。

厚さ(mm)【シリコン】1.5~2.5寸法(mm)40×72×H15(一個当たり)耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-40内容量1枚(1枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1681212190223
9,595
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする