cotta
シリコマート ミディアムリンゴットSF091(10個取り)
冷菓から焼き菓子まで幅広い用途に対応できる高性能な型です。
材質
シリコン
寸法(mm)
単品サイズ:直径60×40×高さ2.5、シートサイズ:175×300
容量(mL)
45
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-60
食器洗浄機
可
内容量
1枚(1枚)
注意
※直火では使用できません。
※刃物は使用しないで下さい。
※指定温度内でご使用下さい。
※使用後は必ず洗浄して下さい。
※食洗機でも洗浄可能。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16812726
90544
¥
5,373
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください