cotta シリコン蓋付きガラスプリンカップ

cotta シリコン蓋付きガラスプリンカップ - cottacotta シリコン蓋付きガラスプリンカップ - cotta

耐熱ガラスにシリコンの蓋が付いた便利なプリンカップです。
プリンを作る際の、面倒なホイルをかける手間が省けます。
蓋付きのまま電子レンジ使用可。蓋を外せば、オーブンでも使えます。
冷凍不可。
食器乾燥機使用可能です。

材質ガラス・シリコン寸法(mm)シリコン蓋:外寸82、内寸73蓋:白容量(mL)満水容量:150(実容量:100)上径(Φmm)77内寸(mm)上径約71(口径46)×H約62レンジ寸法(mm×m)上径77×H62(口径51)mm耐熱温度(℃)120~400内寸(cm)【シリコン蓋】7.3外寸(cm)【シリコン蓋】8.2食器洗浄機内容量1個(6個)
注意
※半手作りでの製造の為、サイズには若干のバラツキがございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1681440691467
2,778
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする