cotta
SKカラー SL-66Mローズレッド
色鮮やかなので、イベント時やスイーツの引き立て役に使えるトレーです。
ケーキをのせるだけでなく、マンディアン用トレーとしても人気です。
仕様
【オーブン】不可
材質
A-PET
色
ローズレッド
寸法(Φ×mm)
直径66×H9
レンジ
不可
内容量
1枚(100枚)
注意
※オーブン及び電子レンジのご使用はお控えください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16815727
92221
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください