TC クッキー抜き型アルファベット&数字

TC クッキー抜き型アルファベット&数字 - cottaTC クッキー抜き型アルファベット&数字 - cottaTC クッキー抜き型アルファベット&数字 - cotta

楽しいアルファベットや数字のクッキー抜型は、誕生日やパーティーなどさまざまなイベントで大活躍!
アイシングでかわいくデコレーションすると更にかわいくなります。
ご使用前に、食器用洗剤でよく洗ってください。
火のそばに置かないでください。
たわし、又はみがき粉でみがくと傷がつきます。
ご使用後はよく洗って乾燥させてから収納してください。
食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。

材質ポリプロピレン寸法(mm)47×38×12耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20食器洗浄機不可内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1681611192286
3,239
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする