曜日別特売

リースノズル口金 2個入り

リースノズル口金 2個入り - cottaリースノズル口金 2個入り - cottaリースノズル口金 2個入り - cotta

へそ高とへそ低がセットになった、お得なリースノズル口金です。
中心に穴の開いたリーズ状にクッキーやクリームを絞れます。
中心のへそ部分が取り外せるので、洗いやすいです。
プラスチックより丈夫なポリカーボネイト製。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質ポリカーボネイト透明寸法(Φ×mm)ヘソ高:直径47×H45、ヘソ低:直径47×H41レンジ不可食器洗浄機不可内容量1セット(1セット)
注意
※分解する際に口の尖った部分でけがをする恐れがあります。尖った部分を部分を下にして、上から力を加えて外すようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1681635792514
1,501
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする