cotta
IK TXトレー スリムロング
ワンウェイトレーなので生地を流し込んで焼成後、そのままラッピングできます。
焼成した時に、トレーが膨張しないよう本体側面が凹型形状になっています。
材質
耐熱樹脂
容量(mL)
74
仕様
【オーブン】可
寸法(mm)
150×35(底135×22)×H23
内寸(mm)
底辺135×22
耐熱温度(℃)
220
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
容量(mL)
内寸(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16816716
92556
220
74
底辺135×22
150×35(底135×22)×H23
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください