cotta
TXトレー オーバル S20
オーブンでの焼成、蒸し、冷凍が可能な機能性トレー!
生産後そのまま包装、販売が可能です。
半熟食感のスフレチーズやとろけるチョコスイーツにも最適です。
仕様
【オーブン】可
材質
耐熱樹脂
寸法(mm)
内寸:68×46(底61×41)×H20
容量(mL)
45
耐熱温度(℃)
220
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16817021
92732
¥
8,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください