cotta
PCチョコレートモールド A-5002 バラエティー2
片手で持てる大きさで、とても扱いやすいモールドです
プロも使用している製品ですのでチョコレートの光沢もよく、モールド抜けもとても良いです。
全てのモールドはグミやゼリーにも使用可能です。
材質
ポリカーボネイト
寸法(mm)
ピラミッド:28×28×19、半球:直径25、ハート:32×30×12、ハート:27×25×15、角:25×25×15、丸:直径25×20
質量(g)
ピラミッド:約7、半球:約5、ハート:約8、ハート:約7、角:約9、丸:約7
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16817267
92804
¥
1,964
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください