cotta
PCチョコレートモールド A-5003 バラエティー3
片手で持てる大きさで、とても扱いやすいモールドです
プロも使用している製品ですのでチョコレートの光沢もよく、モールド抜けもとても良いです。
全てのモールドはグミやゼリーにも使用可能です。
材質
ポリカーボネイト
寸法(mm)
マカロン:直径30×8、丸:直径34×10、ひまわり:直径30×7、ハート:30×35×5、丸ハート:直径30×7、楕円:35×30×5
質量(g)
マカロン:約7、、丸:約7、ひまわり:約5、ハート:約4、丸ハート:約5、楕円:約5
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16817276
92805
¥
1,964
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください