cotta
ニューパウンド細型105
丈夫で熱回りの良いアルスター材を使用したパウンド型です。
焼き上がりはすっきり細めな印象に。
オーブンで使用してください。
(直火・レンジでの使用はできません)
仕様
【オーブン】可、【ガスコンロ】不可
材質
スチール、アルミメッキ銅板
寸法(mm)
内寸100×55×H50 底寸86×42
容量(mL)
約230
内寸(mm)
100×55×50
レンジ
不可
食器洗浄機
不可
内容量
1個(1個)
注意
※使用後は布等で汚れを拭き取り保管してください。
※サビの原因となるため、基本的には洗浄はしません。
※汚れが気になる場合は、洗剤は使用せず水などでサッと流し、熱の残ったオーブンで水気を飛ばしてから薄く油を塗って保管してください。
※油分がなじむことにより型離れの良い型になっていきます。
※メッキに傷がつくため、食器洗い機・乾燥機、研磨剤の使用はおすすめしません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16817310
92809
¥
1,562
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください