ティファニー 大判マフィン型(12個取)

ティファニー 大判マフィン型(12個取) - cottaティファニー 大判マフィン型(12個取) - cotta

ティファニー6個取(08655)と同じマフィンが一度に12個焼けるマフィン型です。
初めて使用する際には柔らかいスポンジでよく洗ってください。
型にはグラシンケースを敷くかバターや離型油を塗ってから生地を流しいれてください。
空焼きはしないでください。

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質スチールにシリコン加工寸法(mm)上径70×底径41×H30(一個当たり)レンジ不可耐熱温度(℃)220食器洗浄機不可内容量1枚(1枚)
注意
※金属たわし・磨き粉・ナイフ等の硬いものは表面を傷つけます。
※使用後はお湯または液体洗剤とスポンジたわしで洗い、
※充分に乾燥させて保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1681783692951
1,857
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする