曜日別特売

ティファニー 大判ミニマフィン型(24個取)

ティファニー 大判ミニマフィン型(24個取) - cottaティファニー 大判ミニマフィン型(24個取) - cotta

ティファニー12個取(088656)と同じマフィンが一度に24個焼けるマフィン型です。
初めて使用する際には柔らかいスポンジでよく洗ってください。
型にはグラシンケースを敷くかバターや離型油を塗ってから生地を流しいれてください。
空焼きはしないでください。

仕様【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質スチールにシリコン加工寸法(mm)上径50底径33×H28レンジ不可耐熱温度(℃)220食器洗浄機不可内容量1枚(1枚)
注意
※空焼き、直火は避けオーブンでご使用下さい。
※コーヒー、お茶類等のタンニンを含むと、鉄イオンとタンニンが反応し、生地に黒い斑点が付着する場合があります。敷紙をご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1681784592952
1,989
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする