cotta
アルミプリンカップ No.8
錆に強いアルミ製のプリンカップです。
アルミは熱伝導が良いので、焼き菓子にもお使いいただけます。
空焼きは不要です。
【お手入れ方法】
使用後は中性洗剤を用いてよく洗い、十分乾燥させ保管してください。
仕様
【オーブン】可
材質
アルミ
容量(mL)
100
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
200
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16818037
92996
¥
465
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください