cotta
フランスパン用天板 大 385×245
パンマットの代わりに使えるバゲットトレイです。
外はカリっと中はもっちりな本格的フランスパンを自宅で焼くことができます。
【お手入れ方法】
冷めた状態で洗浄してください。
洗浄後は、よく乾かしてください。
仕様
【ガスコンロ】不可
材質
カーボンスチール
寸法(mm)
385×245×H26
色
シャンパンゴールド
内寸(mm)
385×52×H26(1列)
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
230
内容量
1個(1個)
注意
※初めて使用する際は、中性洗剤とスポンジであらってからご使用ください。
※長持ちさせるためには、固いもので傷つけないでください。
※研磨剤や研磨用のスポンジの使用はお控えください。
※230度以下でご使用ください。
※直火や電子レンジでの使用で使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16818755
93677
¥
3,039
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください