cotta cottaの 卓上消耗品 cottaの ラップ・消耗品・食品包材 cottaの 紙皿・ドリンク関連商品 PS 76-185 スタンダードカップ フレンチブル PS 76-185 スタンダードカップ フレンチブル 注文コード 耐熱温度は90度です。 冷凍は不可。冷蔵庫であれば大丈夫。 材質PS 容量(mL)185 寸法(Φ×mm)76×H70 耐熱温度(℃)90 適合フタ7709 内容量1個(25個) 注意 ※柑橘系の皮に含まれるテルペンや油脂によって変質することがあります。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 93759 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 16818999 93759 ¥2,225 ¥2,198 ¥2,198 ¥2,418 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 紙皿・ドリンク関連商品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ペーパーカップ アイス・ホット兼用 HEIKO 税込¥373~ ¥339~ (2) FMX ノートモカストロングカップエンボス サンナップ 税込¥218 ¥198 バスケットへ FMX ノートモカ大きいストロングカップ サンナップ 税込¥218 ¥198 バスケットへ FMX ギンガムペーパーカップ サンナップ 税込¥218~ ¥198~ FMXストロングカップフーネス サンナップ 税込¥768 ¥698 バスケットへ 紙コップ 7オンス 100P アートナップ 税込¥737 ¥670 バスケットへ 紙コップ 7オンス 200P アートナップ 税込¥1,419 ¥1,290 バスケットへ 紙コップ 5オンス 200P アートナップ 税込¥1,199 ¥1,090 バスケットへ 紙コップ 3オンス 200P アートナップ 税込¥1,067 ¥970 バスケットへ デニムグレーカップ 280ml 30P アートナップ 税込¥527 ¥479 バスケットへ クラフトカップ150Φ用透明蓋 PackStyle(パックスタイル) 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 紙コップ 断熱 二重紙タイプ モノタロウ 税込¥263 ¥239 (3) 断熱紙コップ 蓋 モノタロウ 税込¥340 ¥309 (3) FMX ギンガムペーパープレート サンナップ 税込¥218 ¥198 バスケットへ FMX ノートモカストロングボウル サンナップ 税込¥218 ¥198 バスケットへ FMX ギンガムペーパーボウル サンナップ 税込¥218 ¥198 バスケットへ ベーシックセレクト プラカップ 210ml 大和物産 税込¥120 ¥109 バスケットへ バイオマスストロー 紙袋入 江戸川物産 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 紙ストロー 袋入 江戸川物産 税込¥791~ ¥719~ 曲がるバイオマスストロー 紙袋入 江戸川物産 税込¥1,098 ¥998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品ラップ・消耗品・食品包材紙皿・ドリンク関連商品紙コップ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります 紙コップ 紙皿 カップホルダー お茶・だしパック アイスカップ インサートカップ 氷カップ プラスチックコップ ストロー マドラー シェアする マイページ 最近見た商品