曜日別特売
93759 PS 76-185 スタンダードカップ フレンチブル cotta 16818999

PS 76-185 スタンダードカップ フレンチブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個(25個)
注文コード
16818999
品番
93759
参考基準価格(税別)¥2,225販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

耐熱温度は90度です。
冷凍は不可。冷蔵庫であれば大丈夫。

材質
PS
容量(mL)
185
寸法(Φ×mm)
76×H70
耐熱温度(℃)
90
適合フタ
7709
注意
※柑橘系の皮に含まれるテルペンや油脂によって変質することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする