ラウンドコップ

ラウンドコップ cotta ラウンドコップ cotta ラウンドコップ cotta

シンプルなフォルムが優しい存在感を醸し出す木の器です。
木目はきめ細かく小さな斑点が全体に入っています。
自然素材の為、商品毎に色味に違いがある素材です。明るい色や濃い色があり、商品の雰囲気が変わります。
色の指定は基本的にはできません。 自然素材のため何卒ご了承ください。
【お手入れ方法】
使用後は洗浄し、水分をよく拭き取り十分に乾燥させてください。
たわしや固いスポンジで洗浄しないでください。

仕様【オーブン】不可 材質ウレタン塗装マット仕上げ 寸法(Φ×mm)直径80×H65(飲み口 直径65) レンジ不可 食器洗浄機不可 内容量1個(1個)
注意
※強い力を加えると破損することがあります。極度に熱いお湯を入れると変形破損の恐れがあります。
※浸け置きなど、水の中に長時間放置しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16819148 93831
2,050
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする