cotta ホワイト グラシンケース 52×30(250枚入)

cotta ホワイト グラシンケース 52×30(250枚入) - cotta
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質グラシン寸法(mm)52×30レンジ耐熱温度(℃)220以下内容量1袋(1袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1682053994190
297
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする