cotta
cotta ベーキングカップウェーブ 44×35(100枚入)
仕様
【オーブン】可、【ガスコンロ】不可
材質
80g白ハトロンラミ
寸法(mm)
44×35
耐熱温度(℃)
220以下
内容量
1袋(1袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16820645
94204
¥
1,014
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください