曜日別特売

Tower キッチンスチール コの字ラック L ブラック

Tower キッチンスチール コの字ラック L ブラック - cottaTower キッチンスチール コの字ラック L ブラック - cottaTower キッチンスチール コの字ラック L ブラック - cotta

スタッキングや横に並べて収納力をアップできる、便利で丈夫なキッチンスケール棚、Lサイズです。
散らかりがちなキッチンカウンターで省スペースに有効活用できます。スパイス類キャニスターなど小物雑貨からマグやお皿も収納可能です。

材質本体: スチール(粉体塗装)寸法(mm)約305×220×H140質量(g)約1300耐荷重(kg)約5内寸(mm)上部(凹み部分):約260×200、下部(収納部):約265×220×H138内容量1個(1個)
注意
※ご使用のパソコンのモニターによって、実際の商品と色柄が異なって見える場合があります。予めご了承下さい。
※スタッキングの可能数は2段です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1682151094547
2,700
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする