未晒フードカップ 浅750ml
テイクアウト用としてサラダやお惣菜などにお使いいただける浅型のフードカップです。
ナチュラル感のあるおしゃれなクラフトで、アウトドアやレジャー、ホームパーティー等にもおすすめです。
仕様【オーブン】不可
材質紙、PEコーティング
寸法(mm)上径150×底径128×H60
容量(mL)750
レンジ不可
内容量1個(25個)
テイクアウト用としてサラダやお惣菜などにお使いいただける浅型のフードカップです。
ナチュラル感のあるおしゃれなクラフトで、アウトドアやレジャー、ホームパーティー等にもおすすめです。