cotta cottaの 卓上消耗品 cottaの ラップ・消耗品・食品包材 cottaの 食品用袋・包材 耐油ガゼットパック 小 未晒無地 耐油ガゼットパック 小 未晒無地 注文コード 16822420 たっぷり入る横マチ付の耐油性袋です。ボリュームのあるサンドイッチやホットドッグ等のパンの持ち運びにご利用ください。 材質耐油未晒40g 寸法(mm)115×H170 横マチ40 内容量1枚(100枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 94710 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 16822420 94710 ¥1,180 ¥1,098 ¥1,098 ¥1,208 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 食品用袋・包材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スライスカップ HEIKO 税込¥648~ ¥589~ ホット用セロハン無地(1,000枚入) 大阪ポリヱチレン販売 税込¥9,238 ¥8,398 バスケットへ おむすび俵っぷ キャット トルネ 税込¥263 ¥239 バスケットへ カスクート フィッセル袋 ヨーロピアン柄 No.62(100枚入) 大阪ポリヱチレン販売 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ フェネットサンド窓ワイド袋 ヨーロピアン No.205(100枚入) 大阪ポリヱチレン販売 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ フランスパン保存袋 LDPE(100枚入) 大阪ポリヱチレン販売 税込¥835 ¥759 バスケットへ ミシン目付OP袋 無地(100枚入) 大阪ポリヱチレン販売 税込¥758 ¥689 バスケットへ ヨーロピアン小袋 2色(100枚入) 大阪ポリヱチレン販売 税込¥901 ¥819 バスケットへ ボナペティ袋 ブルーNo.207(100枚入) 大阪ポリヱチレン販売 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ フランスパン袋 ヨーロピアン フェネット茶(100枚入) 大阪ポリヱチレン販売 税込¥2,418~ ¥2,198~ フランスパン袋 無地 フェネット茶(100枚入) 大阪ポリヱチレン販売 税込¥2,418~ ¥2,198~ フェネットサンドボナペティ袋 ブルーNo.202(100枚入) 大阪ポリヱチレン販売 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ カスクート フィッセル袋 小 No.62-1(100枚入) 大阪ポリヱチレン販売 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ヨーロピアントライアングル サンドウィッチ袋(200枚入) 大阪ポリヱチレン販売 税込¥3,850 ¥3,500 ワンタッチサンド No.100緑色(200枚入) 大阪ポリヱチレン販売 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ヨーロピアン ラミバーガー袋(100枚入) 大阪ポリヱチレン販売 税込¥945 ¥859 バスケットへ クレープスリーブ クロス(100枚入) 水野産業 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ チュロス袋 大阪ポリヱチレン販売 税込¥868 ¥789 PPサンドイッチ袋 HEIKO 税込¥1,318~ ¥1,198~ (2) サンドイッチ袋 HEIKO 税込¥901 ¥819 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品ラップ・消耗品・食品包材食品用袋・包材スナック・軽食袋焼きいも・ポテト・ポップコーン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「スナック・軽食袋」にはこんなカテゴリがあります おにぎり・手巻き ホットドッグ 焼きいも・ポテト・ポップコーン シェアする マイページ 最近見た商品