cotta パフェグラス サンデー
cottaオリジナルのパフェグラスです。
軽くて丈夫な耐熱性ガラス製。クープ模様の入った、おしゃれなデザインです。
仕様【オーブン】不可
材質耐熱ガラス
寸法(mm)口径100×深さ50×高さ105
容量(mL)215
質量(g)約65.5
レンジ可
耐熱温度(℃)120
食器洗浄機可
内容量1個(1個)
注意
※食洗機可ですが、他の食器にあたると欠けや割れの恐れがあります、ご注意ください。
cottaオリジナルのパフェグラスです。
軽くて丈夫な耐熱性ガラス製。クープ模様の入った、おしゃれなデザインです。