cotta
サーモス フライパン 28cm KFC-028
プラズマ超硬質コートを施した圧倒的な耐久力!
ふっ素コートとフライパンの密着性を高め、抜群の耐久性を実現しています。
仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム13%)
色
ブラック
質量(g)
900
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
150(取手)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47×28.5×5.5
食器洗浄機
可
内容量
1個(1個)
注意
※調理した料理を長時間フライパンに入れたまま放置しないでください。
※金属製の調理器具は使用しないでください。
※ふっ素樹脂塗装の剥がれの原因になりますので調理は中火以下で行ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16823951
94971
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください