エプロン BW5502-21
左ポケットの2本ラインがポイントのエプロンです。ハリのあるツイル素材を使用しています。
エプロンは、シルバーのバックルで首ひもの調節可能です。ポケットの後ろ側にはマチがついています。
材質ツイル(ポリエステル65%、綿35%)
色ホワイト/ブラック
サイズフリー
幅(cm)【胸当て】25
ウエスト(cm)94
裾廻り(cm)108
ひも長(cm)【首】73、【腰】90(×2)
前中心丈(cm)94
ひも幅(cm)【首】3、【腰】2.5
内容量1枚(1枚)
左ポケットの2本ラインがポイントのエプロンです。ハリのあるツイル素材を使用しています。
エプロンは、シルバーのバックルで首ひもの調節可能です。ポケットの後ろ側にはマチがついています。