cotta
P 絞り口 シュークリーム
プラスチック製なので、サビる心配がありません。
仕様
【オーブン】不可
材質
メタクリル樹脂
寸法(Φ×mm)
直径35×82
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
-30
食器洗浄機
不可
内容量
1個(1個)
注意
※ご使用前によく洗剤で洗ってからお使いください。
※ご使用後は洗剤でよく洗って乾燥させて収納して下さい。
※たわし又はみがき粉でみがくと傷がつくことがあります。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16825107
95287
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください