cotta
Wilton ビーマインマフィンカップチューブ 150CT
ハートが可愛らしいマフィンカップアソートです。
仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質
紙
寸法(mm)
50×H30
レンジ
不可
食器洗浄機
不可
内容量
1個(1個)
注意
※直射日光や高温多湿な場所を避けて保管してください。
※直火に近づけたり水にぬらしたりしないでください。
※空焼きしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16825710
95404
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください