cotta
Tower マグネットキッチントレーホルダー2個組 ブラック
トレーの大きさに合わせて幅を調節できる、トレーホルダーです。
円形トレーの収納も可能で、フックとして使用しても便利です。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、滑り止め・キャップ:シリコーン
寸法(mm)
72×40×H160
色
ブラック
耐荷重(kg)
約1.5
内容量
1個(1個)
注意
※耐荷重約1.5kg。厚み5cm以内のトレーに対応。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16826778
95588
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください