cotta
フローレ プレート19 ホワイト
花をかたどっていながらキュートというよりは凛々しい表情の器です。
味わい豊かな素材感と、流行に左右されないベーシックなカラー展開で、洗練された大人のニュアンスを醸し出します。
材質
陶器
色
ホワイト
寸法(Φ×mm)
直径194×H18
レンジ
可
食器洗浄機
可
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16826961
95643
¥
2,337
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください