キッチンエイド 4.8LスタンドミキサーFGA付 ホワイト

キッチンエイド 4.8LスタンドミキサーFGA付 ホワイト cotta キッチンエイド 4.8LスタンドミキサーFGA付 ホワイト cotta

プラネタリーミキシングでボゥル内の最大59箇所をタッチしながら均一に練り込み、混ぜ込みを実現する。
10段階の速度調節レバーでゆっくりとしたかき混ぜから高速攪拌で調理可能。
高速攪拌の際も振動も全く問題ない安全性・業務用としても使用可能な耐久性を持っています。
多種多様なアタッチメントを取付けることで、フードグラインダーやパスタメーカー、ジューサーなど様々なキッチン家電に早変わりします。
注入用カバー:攪拌時に材料がボウルから飛び散るのを防止します。また、攪拌中に材料を簡単に追加して注入できるようになります。

付属品ステンレスボウル4.8L、ワイヤーホイップ、ドゥーフック、平面ビーター、注入用カバー、フードグラインダー 材質ダイキャスト、メタル、ステンレス 質量(kg)13.5 ホワイト 容量(L)4.8 定格時間(分)15 内容量1台(1台)
注意
※商品同梱の取扱説明書に掲載されている「フレックスエッジビーター」はこちらのモデルには含まれておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16827031 95658
52,813
51,980
57,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする