cotta
WAXペーパー ギンガム赤(100枚入)
ラッピングや敷紙に重宝するワックスペーパー
耐油・耐熱・剥離性あり
仕様
【オーブン】不可
材質
純白ロール紙+両面WAX
寸法(mm)
218×250
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
60
内容量
1箱(1箱)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16828230
95950
¥
1,987
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください