cotta
シリコーンチョコ型 すみっコぐらし
人気のすみっコぐらし製菓型シリーズ。
1度にたくさんのかわいいキャラクターのチョコをつくることができます。
バレンタインのチョコレート作りにもぴったりです。
材質
シリコーンゴム
寸法(mm)
178×178×H15
耐熱温度(℃)
200
耐冷温度(℃)
-30
食器洗浄機
可
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16829675
97042
¥
1,315
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください