cotta
リトルシェフクラブ クッキー抜き型 食洗器ケースセット 星&ハート
食洗機にそのまま入れて洗うことができるクッキーの抜き型セットです。
食洗器対応の専用ケースとクッキー型10個入。
ケースに入れることで食洗機内の水圧でとばされずに洗うことができます。
仕様
【ガスコンロ】不可
材質
ステンレススール、ポリプロピレン
寸法(mm)
155×150×42
質量(g)
123
耐熱温度(℃)
100
食器洗浄機
可
内容量
1セット(1セット)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※火のそばに置かないでください。変形の原因になります。
※蝶番部分の無理な開閉や取り外しはしないでください。分解はできません。
※破損したり変形したときは使用しないでください。
※ケースがしっかり閉まっていることを確認してから使用してください。
※食器乾燥機や食器洗浄機のなかで、重ねおきはしないで ください。変形、破損の原因になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16830445
97180
¥
2,104
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください