ローストパン 28cm

ローストパン 28cm - cottaローストパン 28cm - cottaローストパン 28cm - cotta

トラモンティーナ自社規格のフッ素樹脂・アルミを使用したローストパン型。
鉄素材の型に比べ熱伝導率が約3倍高く、軽さも1/3程度。熱が均一に行き渡りやすいので、きれいな焼き上がりに。
【お手入れ方法】
初めてのご使用の前に//
柔らかいスポンジに洗剤をつけて洗い、その後乾燥させてください。
乾燥後、料理用オイルを内側に塗り2分間ほど加熱してください。
冷やした後、また同じように洗いそのままお使いください。

仕様【オーブン】可材質アルミ、フッ素樹脂寸法(mm)243×334×H60ブラック容量(mL)3300内寸(mm)220×280×H57レンジ不可耐熱温度(℃)260食器洗浄機内容量1個(1個)
注意
※金だわしなどの荒いもので洗わないでください。
※食材が焦げ付いた場合、水につけ置き柔らかくなったらスポンジと洗剤で洗い流してください。
※火傷には十分お気をつけください。
※熱い状態で水につけると変形の恐れがございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1683057697201
3,312
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする