cotta
マフィン型(6個取)
6個取りのマフィン型です。
仕様
【オーブン】可
材質
スチールにシリコンコーティング
寸法(mm)
上面65×底面45×H30(一個当たり)
色
ダークグレー
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
220
食器洗浄機
不可
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16831170
97389
¥
955
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください