シリコンラップ丸型 大小2Pセット

シリコンラップ丸型 大小2Pセット - cottaシリコンラップ丸型 大小2Pセット - cottaシリコンラップ丸型 大小2Pセット - cotta

シリコン素材なので半透明で中身が見えて、丈夫でやわらかく、よく伸びます。
煮沸消毒・食洗機・電子レンジ・冷凍庫OK!ビンの蓋の開閉やまな板のすべり止めとしても使えます。
【使い方】突起面を上、平らな面を下にして、左右を持って伸ばした状態で容器に押し付けると吸着してラップできます。
【使用推奨サイズ】大:約23×30cm以下の器、小:約13×18cm以下の器

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質シリコン寸法(mm)大:約直径220、小:約直径150透明レンジ耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-40食器洗浄機内容量1個(1個)
注意
※汚れた場合は水または食器用中性洗剤を使用して洗浄してください。
※鋭利なものでついたり、伸ばしすぎたりすると破れます。ご注意を。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1683165197492
1,520
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする