cotta
シリコントレー ミニオン
シリコン製なので、氷やシャーベットなどのアイスデザートや手作りチョコなどが作れます。
焼き菓子やケーキなど、オーブンにも使えます。
仕様
【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質
シリコン
寸法(mm)
215×115×23
色
黄色
レンジ
可
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-20
食器洗浄機
可
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16831660
97497
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください