cotta
シリコンモールド うさぎL
かわいいうさぎ型に焼けるシリコンモールドです。
焼き菓子だけでなくチョコレートにもご使用いただけますが、色移りにご注意ください。
【お手入れ方法】
耳の部分など細かい箇所はシリコンを裏返して洗ってください。
仕様
【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質
シリコン
寸法(mm)
52×82(一個当たり)
色
白
レンジ
可
耐熱温度(℃)
220
耐冷温度(℃)
-20
食器洗浄機
可
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16831809
97518
¥
1,097
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください