コキーユ型 深型(6個取)

コキーユ型 深型(6個取) - cottaコキーユ型 深型(6個取) - cottaコキーユ型 深型(6個取) - cotta

深さのあるコキーユ型です。コロンとした厚みのあるフォルムに焼き上がります。
【お手入れ方法】
使用後は柔らかいスポンジと中性洗剤で軽く洗いよく乾かしてください。

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質スチールにシリコンコーティング寸法(mm)267×180×34レンジ不可耐熱温度(℃)260耐冷温度(℃)-20食器洗浄機不可内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1683230897608
2,959
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする