cotta
正角食パン型1斤 蓋付き
1斤分の真四角な食パンが作れます。
【お手入れ方法】
やわらかいスポンジで洗浄してください(かたいブラシなどは使用不可)
仕様
【オーブン】可
材質
アルミ鋼板、内側:フッ素加工、外側:ブラック耐熱加工
寸法(mm)
120×120×H120
色
黒
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-60
食器洗浄機
不可
内容量
1個(1個)
注意
※使用に問題のない、製造上の擦り傷等は良品とさせていただきます。予めご了承下さい。
※外側の擦り傷は、製造上生じる可能性が高いため、良品となります。
※空焼きをしないでください。
※刃物の使用は避けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16832430
97677
¥
2,827
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください