キューブ型 75mm角 蓋付き

キューブ型 75mm角 蓋付き - cottaキューブ型 75mm角 蓋付き - cottaキューブ型 75mm角 蓋付き - cotta

手のひらサイズの可愛いパンが作れます。
【お手入れ方法】
やわらかいスポンジで洗浄してください(かたいブラシなどは使用不可)

仕様【オーブン】可材質アルミ鋼板、内側:フッ素加工、外側:ブラック耐熱加工寸法(mm)75×75×H75レンジ不可耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60食器洗浄機不可内容量1個(1個)
注意
※使用に問題のない、製造上の擦り傷等は良品とさせていただきます。予めご了承下さい。
※外側の擦り傷は、製造上生じる可能性が高いため、良品となります。
※空焼きをしないでください。
※刃物の使用は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1683245797680
2,424
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする