CHEFMADE カヌレ天板 6個取

CHEFMADE カヌレ天板 6個取 - cottaCHEFMADE カヌレ天板 6個取 - cottaCHEFMADE カヌレ天板 6個取 - cotta

CHEFMADEのカヌレ型です。1度に6個焼くことができます。

仕様【オーブン】可(ガスオーブン可)材質スチールにシリコン樹脂コーティング寸法(mm)55×H50(1個あたり)耐熱温度(℃)230内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1683278097751
3,245
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする