cotta
おさかなモールド 9個取
かわいいおさかなの形をした焼き型です。
仕様
【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質
スチールにシリコン加工
寸法(mm)
約60×48(一個当たり)
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
220
耐冷温度(℃)
-20
食器洗浄機
不可
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16832938
97768
¥
1,363
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください