みにっコシリコーンチョコ型 すみっコぐらし

みにっコシリコーンチョコ型 すみっコぐらし - cottaみにっコシリコーンチョコ型 すみっコぐらし - cottaみにっコシリコーンチョコ型 すみっコぐらし - cotta

子どもから大人まで人気のすみっコぐらし製菓型シリーズです。
みにっコたちのチョコが一度にたくさん作れるので、バレンタインのチョコレート作りにもぴったりです。
ふろしき、えびふらいのしっぽ、ざっそう、たぴおか、すずめが作れます。
チョコ以外にグミや氷作りにも使えます。

材質シリコーンゴム寸法(mm)175×140×H15耐熱温度(℃)200耐冷温度(℃)-30食器洗浄機内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1683296597773
1,315
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする