ひとつぶチョコ型 すみっコぐらし

ひとつぶチョコ型 すみっコぐらし - cottaひとつぶチョコ型 すみっコぐらし - cottaひとつぶチョコ型 すみっコぐらし - cotta

溶かしたチョコレートを流し入れるだけで、かわいいチョコが出来上がり。
ビスケットを重ねたり、ナッツを入れたり、アレンジいろいろ。

材質シリコーンゴム寸法(mm)140×175×H15耐熱温度(℃)200耐冷温度(℃)-30食器洗浄機内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1683298197774
1,315
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする