cotta
デコスティックチョコ型 すみっコぐらし
溶かしたチョコレートを流し入れるだけで、かわいいチョコが出来上がり。
市販のスティック状のお菓子をチョコと一緒に固めたら、スティックチョコの出来上がり。
材質
シリコーンゴム
寸法(mm)
175×140×H15
耐熱温度(℃)
200
耐冷温度(℃)
-30
食器洗浄機
可
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16832990
97775
¥
1,315
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください