曲がるGPEストロー 紙包 6×210mm(500本)
【環境配慮型エコカトラリー】
サトウキビを主原料として作られたストローです。
サトウキビは成長段階で二酸化炭素を吸収しているため、焼却の際の二酸化炭素排出量をゼロとみなすことができ、
従来のポリエチレンと比較して温室効果ガス削減に貢献し、リサイクルも可能です。
ポリエチレンと同様にリサイクルも可能です。衛生的な個包装タイプです。
500本入りです。
材質グリーンポリエチレン30%・ポリプロピレン70%
寸法(Φ×mm)直径6×長さ210
包装形態個包装
耐熱温度(℃)70
内容量1袋(1袋)