曜日別特売

洗える発酵かご 20cm

洗える発酵かご 20cm - cotta洗える発酵かご 20cm - cotta洗える発酵かご 20cm - cotta

まるごと洗えるのでとても衛生的な発酵かごです。
発酵時にパンの形を整え、乾燥を防ぎます。
おもにカンパーニュ等のハードパンを焼く時におすすめです。
発酵かごにたっぷり手粉をふります。
成形したパン生地を入れて2次発酵させます。

仕様【オーブン】不可材質ポリプロピレン寸法(Φ×mm)直径200×80レンジ不可耐熱温度(℃)100食器洗浄機不可内容量1個(1個)
注意
※使用後は洗ってよく乾かして下さい。
※食器洗剤機・乾燥機はお使いにならないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1683793598568
1,944
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする