cotta
IK ラントレー 角110セット
両面シリコン紙がセットになったベーキングトレーです。
焼き菓子の他に、パンの焼成トレーとしてもおすすめです。
仕様
【オーブン】可
材質
トレー:未晒クラフト、シリコン紙:未晒両面シリコン紙
寸法(mm)
トレー:110×110×H30/紙:98×98×H30
容量(mL)
363
内容量
1セット(100セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16838441
98647
¥
7,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください